3M™ Double Coated Polyester Tape 9629PC, čirá, 19 mm x 55 m, 0,1 mm

Č. pol.: 7000115779
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000115779
EAN/GTIN 50051111919946
Číslo výrobcu 7000115779

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Tenčí návrhy produktů otevírají nové možnosti návrhu
Úspora času díky rychlejšímu dosažení konečné adhezní síly
Celková šířka: 19 mm
Vysoká pevnost lepidla i při nízké tloušťce lepidla

Popis:

3M™ 9628 má velmi vysokou okamžitou přilnavost k široké škále povrchů s vysokou i nízkou energií. má velmi dobrou pevnost v odlepování i při malé tloušťce. Vyznačuje se také nízkým zápachem, vynikající zpracovatelností a nízkým únikem lepidla.

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Polyesterový nosič s nízkým zápachem usnadňuje manipulaci a zpracování
Velmi silná okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Aplikace dekorativní obložení a dekorativních prvků
Možné aplikace na práškově lakované nebo UV lakované povrchy
Lepení PE nebo PP
Sestavte plastové skříně a součásti