3M™ Dubbelzijdige Tape 9629PC, Helder, 19 mm x 55 m, 0.1 mm

Artikelnummer: 7000115779
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115779
EAN/GTIN 50051111919946
Nummer fabrikant 7000115779

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Dunnere productconstructie opent nieuwe ontwerpmogelijkheden
Tijdsbesparing doordat de uiteindelijke kleefkracht sneller wordt bereikt
Totale breedte: 19 mm
Hoge kleefkracht, zelfs bij geringe lijmdikte

Omschrijving:

0,1 mm dubbelzijdige tape met 360 high performance quick stick acrylaat lijm. Transparante polyester (pet) drager en papieren liner

Kenmerk:

0,05 mm dubbelzijdige tape met een pet polyester drager en een papieren liner.
Dubbelzijdige tape heeft buitengewone hechteigenschappen voor hoog- en laagenergetische kunststoffen zoals hdpe, pp, abs, polycarbonaat, pmma; poedercoatings. Heeft bijzondere quick-stick eigenschappen.
Goede oplosmiddelbestendigheid en uitstekende vochtbestendigheid. Hecht goed aan een variëteit van kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acrylaat en polycarbonaat ideaal voor electronische apparatuur.
Goede oplosmiddelbestendigheid en uitstekende vochtbestendigheid
Biedt grote weerstand tegen oplosmiddelen en vocht
Zeer sterke directe aansprakelijkheid

Tip:

Voor het bevestigen van sierlijsten en decoratieve elementen
Kan worden gebruikt op met poedercoating of UV-inkt behandelde substraten
Verlijmen van PE of PP
Montage van kunststof behuizingen en onderdelen