3M™ Lijadora Rotorbital Elite sin Aspiración ø 76 mm, Órbita 5 mm, 28494

Número de artículo: 7000060286
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Serie Elite
Denominación del fabricante 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del plato de lijado 75 mm
Carrera de circuito oscilante 5 mm
Tipo de aspiración Externo/a
Particularidad Mango ergonómico; Sistema antivibración; control continuo de la velocidad de elevación; reducción de ruido
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000060286
EAN / GTIN 04046719630295
Número del fabricante 7000060286
Número L L01130 100012
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñada ergonómicamente con un potente motor y con soporte integrado de muñeca curvado y extendido, la lijadora rotorbital sin aspiración 3M™ Elite se controla con comodidad ya que la plataforma de palanca embutida elimina los puntos de pellizco y de presión en la palma del operario. Nuestra lijadora optimiza el lijado y la preparación en varias superficies como madera, preparación de metal para pintura, fibra de vidrio y composites, además de muchos otros sustratos. Ninguna de las partículas abrasivas sigue el mismo trayecto dos veces, ya que estas herramientas de tipo industrial hacen girar el disco abrasivo y el soporte de disco en dos movimientos ovales superpuestos de manera simultánea para proporcionar un acabado sin remolinos incluso cuando se lija a contramano. Nuestra ligera herramienta posee una cubierta de composite que absorbe la vibración además de un silenciador interno para reducir el ruido. El selector de velocidad controlado mediante el pulgar está situado cómodamente en el lateral para facilitar su uso. La potencia neumática garantiza muchas horas de uso continuo y excede ampliamente a las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de potencia y el compresor de aire se venden por separado), al tiempo que el soporte de disco 3M™ Hookit™ (incluida) absorbe los impactos y las vibraciones para proporcionar un suave funcionamiento. Nuestro soporte proporciona una excelente adhesión de disco sin impedir que se quite de modo rápido y fácil. Nuestra lijadora es un modelo sin aspiración y se emplea para aplicaciones que no requieren extracción de polvo.

Ventaja:

  • El potente motor y el mecanismo de acero con equilibrio de precisión ofrecen un rendimiento óptimo en entornos industriales de alta producción
  • Diseño ergonómico con soporte integrado de muñeca curvado y extendido para obtener un excelente rendimiento con sensación de ligereza
  • La plataforma de palanca embutida elimina los puntos de pellizco y de presión en la palma de la mano del operario
  • Control mediante pulgar situado en el lateral para facilidad de uso
  • El soporte de disco 3M™ Hookit™ (incluida) absorbe los impactos y las vibraciones además de proporcionar una excelente adhesión de disco y permitir un cambio rápido
  • La potencia neumática proporciona muchas horas de uso continuo y excede ampliamente a las lijadoras eléctricas estándar

Recomendación:

  • Empléela para aplicaciones que no requieren extracción de polvo
  • Optimiza el lijado y la preparación en varias superficies como madera, preparación de metal para pintura, fibra de vidrio y composites, además de muchos otros sustratos.