3M™ Șlefuitor pneumatic cu o singură mână cu orbită aleatorie seria Elite, 75 mm, fără aspirare a prafului, cursă de șlefuire 5 mm, filet 1/4″

Cod articol.: 7000060286
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Serie Elite
Denumirea producătorului 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 75 mm
Cursă de circuit oscilant 5 mm
Tip aspiraţie Extern
Particularitate Mâner ergonomic; Sistem antivibraţii; control infinit al numărului de curse; reducerea zgomotului
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 7000060286
EAN / GTIN 04046719630295
Număr producător 7000060286
L-Număr L01130 100012
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Mașina de șlefuit pe orbită aleatorie 3M™ ELITE fără aspirație este proiectată ergonomic și dispune de un motor puternic și de un suport curbat extins pentru încheietura mâinii. Este ușor de controlat, iar platforma încastrată a manetei previne strivirea și punctele de presiune pe palma utilizatorului. Mașina noastră de șlefuit permite măcinarea și pregătirea optimă pe o gamă largă de suprafețe, cum ar fi lemnul, metalul pregătit pentru vopsire, fibra de sticlă și materiale compozite și multe alte suprafețe. Aceste mașini industriale de rectificat permit roții de rectificat și discului de rectificat să se rotească în două modele de mișcare ovale suprapuse. Acest lucru înseamnă că nicio granulație abrazivă nu urmează aceeași cale de două ori, oferindu-vă un finisaj fără o zgârietură de vârtej, chiar și atunci când șlefuiți pe alinierea boabelor. Capacul compozit al uneltei noastre ușoare absoarbe vibrațiile, iar amortizorul intern amortizează zgomotul. Pe partea laterală există un cadran convenabil care vă permite să reglați viteza confortabil cu degetul mare. Energia pneumatică permite multe ore de lucru continue și o depășește cu mult pe cea a mașinilor de rectificat electrice convenționale (furtunul de înaltă presiune și compresorul de aer vândute separat). Placa de șlefuire 3M™ Hookit™ (inclusă) absoarbe șocurile și vibrațiile, asigurând funcționarea fără probleme. Placa noastră asigură o rezistență excelentă a adezivului discului, dar permite înlocuirea rapidă și ușoară. Mașina noastră de șlefuit este un model fără aspirație, destinat aplicațiilor care nu necesită extragerea prafului.

Avantaj:

  • Motorul puternic, cu vibrații reduse și componentele coordonate ale utilajului asigură o funcționare confortabilă și fără oboseală
  • Design ușor, dar robust
  • Controlul continuu al vitezei
  • Conductă de aer lată pentru extragerea maximă a prafului
  • Este, de asemenea, ideal pentru prelucrarea suprafețelor neregulate, atât în operațiunile de măcinare umedă, cât și uscată
  • Set livrare: Șlefuitor excentric, disc de șlefuire (cu mai multe găuri), accesorii pentru schimbarea discurilor, ulei, tetină de conectare pentru alimentarea cu aer comprimat, instrucțiuni de operare, pachet de service 3M

Recomandare:

  • sanderele cu orbită aleatorie sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, greu accesibile sau profilate, atât în operațiunile de măcinare umedă, cât și uscată.