3M™ Dyna-Coupler, szczypce łączące 3001, D 76 mm, 1 szt. w opakowaniu

Nr art.: 7000057744
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk kształt okrągły
Wykonanie szczęk wersja gładka
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. a 76 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia matt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000057744
EAN / GTIN 00054007312581
Numer producenta 7000057744
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Łącznik 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler wytrzymuje krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Jest kompatybilny z modelami lokalizatorów 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550 i 2573. Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Umożliwia połączenie rur o dużej średnicy, wiązek kabli i innych elementów za pomocą sygnałów śledzących RF.
  • Ułatwia lokalizację obiektów podziemnych
  • Urządzenie jest wodoodporne i wytrzymuje krótkotrwałe zanurzenie
  • Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od -20 do 50 °C
  • Zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Z torbą