Dyna Coupler 3M™, 3001, 76 mm diametro, 1/cassa

Codice art.: 7000057744
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Denominazione originale prodotto 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler
Imballaggio Busta
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Direttiva RoHS
Colore red; black
Forma ganasce/forchetta es. tonda
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura max a 76 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze non specificate
Caratteristiche Fermo di contrasto
Materiale plastica
Superficie matt

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000057744
EAN / GTIN 00054007312581
Codice del produttore 7000057744
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ Dyna-Coupler può resistere a brevi periodi di immersione sott'acqua. Questo accoppiatore è compatibile con i localizzatori modello 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550, 2573. Conforme RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • Si collega a qualsiasi trasmettitore, ricevitore o accoppiamento Dynatel™
  • Funge da interfaccia tra gli accessori del localizzatore
  • Contribuisce alla localizzazione delle strutture interrate
  • Resiste a un intervallo di temperatura da -20 a 50 gradi Celsius
  • Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE