3M™ Dynatel™ 3001 Koppelstuk D 7,5 cm

Artikelnummer: 7000057744
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000057744
EAN/GTIN 50054007312586
Nummer fabrikant 7000057744

Omschrijving

Uitvoering:

Koppeltang met 7,5 cm diameter
Inductieve emissie van niet-aardingsgevoelige kabels
Plaatsbepaling van ondergrondse apparatuur
Diameter: 76,2 mm
Compatibel met 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550 en 2573 opspoorsystemen

Omschrijving:

3M™ Koppelkabel 9011

Kenmerk:

RF-traceer toon koppeling voor pijpen met grote diameter, kabelbundels, etc
Gebruikt op pijpen met een maximale diameter van 3 inch
Help in het vinden van ondergrondse installaties
3-inch diameter
Compatibel met 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550 en 2573 model locators
Available in 26, 50 and 68 positions
Bruikbaar bij een temperatuur van -4 to 122 graden F (-20 to 50 graden C)
RoHS 2011/65/EU Compliant
1/Box