{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler | |
| Embalaža | torbica | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | direktiva RoHS | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Oblika čeljusti/vilic | okroglo | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Merska enota, razpon | metrično | |
| Vpenjalna širina maks. | 76 mm | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče, nesprecificirano | |
| Lastnosti | Varovanje vpenjanja | |
| Material | umetne mase | |
| Površina | mat |
| Številka izdelka | 7000057744 | |
| EAN/GTIN | 00054007312581 | |
| Številka proizvajalca | 7000057744 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |