Clește de cuplare 3M™ Dynatel™ 3001 D 7,5 cm

Cod articol.: 7000057744
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Dynatel
Denumirea producătorului 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler
Ambalaj husă
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura rotund
Execuția obrajilor/gurii lis
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 76 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Model mâner Mâner din 1 component
Materialul mâner plastic
Proprietăți mâner Ergonomic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Mâner prezent ja
Caracteristici Protecţie prindere
Material plastic
Suprafaţă matt

Identificare și clasificare

Cod articol 7000057744
EAN / GTIN 00054007312581
Număr producător 7000057744
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cuplajul Dyna 3M™ Dynatel™ rezistă la scufundare sub apă pentru o perioadă scurtă de timp. Este compatibil cu modelele de dispozitive de urmărire 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550 și 2573. Conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Permite țevilor cu diametru mare, fasciculelor de cabluri și multe altele să fie asociate cu tonurile de urmărire RF.
  • Sprijină localizarea instalațiilor subterane
  • Aparatul este impermeabil și rezistent la imersie scurtă
  • Potrivit pentru un interval de temperatură de -20 până la 50 °C.
  • Conform RoHS 2011/65/UE
  • Cu buzunar