Coupleurs Dyna 3M™, 3001, diamètre 76 mm, 1/boîte

Réf.: 7000057744
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler
Emballage sacoche
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur Rouge; noir
Forme mors/mâchoire forme ronde
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Ecartement max. 76 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement
Matériau plastique
Surface Aspet mat

Identification et classification

Référence article 7000057744
EAN / GTIN 00054007312581
Réf. fabricant 7000057744
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le coupleur Dyna 3M™ Dynatel™ peut résister à une immersion de courte durée sous l'eau. Ce coupleur est compatible avec les détecteurs modèles 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550, 2573. Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Permet le couplage de la tonalité de localisation RF à des tuyaux de grand diamètre, des faisceaux de câbles et plus encore.
  • Aide à localiser les installations souterraines
  • Sa construction résistante à l'eau est capable de résister à une immersion de courte durée
  • Fonctionne dans une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Localização de redes subterrâneas