{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler | |
| Obal | brašna | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | kulatá | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí max. a | 76 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště nespecifikované | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům | |
| Materiál | plast | |
| Povrch | Matná |
| Katalogové číslo | 7000057744 | |
| EAN / GTIN | 00054007312581 | |
| Číslo výrobce | 7000057744 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |