Kivitel:
7,5 cm átmérőjű csatlakozófogó
A nem földérzékeny kábel induktív átvitele
Földalatti létesítmények felkutatása
Átmérő: 76,2 mm
Kompatibilis az 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M pozicionáló rendszerekkel, 2220M, 2550 és 2573
Leírás:
A 3M™ Dynatel™ Dynatel csatoló egy olyan eszköz, amelyet kifejezetten föld alatti létesítmények helyének meghatározására terveztek. Lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek, kábelkötegek és az elérhető, nem fémes csatornákban elvezetett kábelek párosítását RF nyomkövető hangokkal. Ez a csatoló -20 és 50 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartományban használható
Jellemző:
Lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek, kábelkötegek és egyebek párosítását az RF nyomkövető hangokkal.
Támogatja a földalatti létesítmények lokalizációját
A készülék vízálló és ellenáll a rövid bemerítésnek
-20 és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az táska