Gąbka polerska 3M™ Perfect-it™, czarna, 133 mm

Nr art.: 7000000584
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Kolor Czarny
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Stopień twardości Miękkie
Średnica 133 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Stopień wypolerowania Polerowanie nawysoki połysk
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000584
EAN / GTIN 00051131057272
Numer producenta 7000000584
Numer L L01130 100630
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Opracowaliśmy tę czarną gąbkę polerską do stosowania w połączeniu z naszą gamą środków polerskich 3M™ Perfect-it™, które zostały stworzone specjalnie w celu uzyskania powierzchni o wykończeniu satynowym, półmatowym lub wysokim połysku na powłokach drewnianych, samochodowych, okrętowych i lotniczych. Ta gąbka polerska usuwa ślady szlifowania powstałe podczas naprawy drobnych uszkodzeń lakieru bezbarwnego samochodowego i może być również stosowana w systemie wykańczania lakieru 3M™ Perfect-it™ do naprawy lakierów i lakierów bezbarwnych, gdy wymagane jest szczególnie gładkie wykończenie. Nasza podkładka została wykonana z wykorzystaniem systemu mocowania 3M™ Hookit™, który umożliwia jej szybkie zakładanie i zdejmowanie oraz zapewnia stabilne utrzymanie podkładki na miejscu podczas użytkowania. Tarcze polerskie 3M™ Hookit™ można wygodnie i pewnie zamocować na talerzu z rzepem (dostępnym osobno) w narzędziach obrotowych lub mimośrodowych, można je łatwo i bez pozostawiania śladów zdjąć oraz wielokrotnie używać przez cały okres ich eksploatacji. Ostateczny efekt zależy od połączenia rodzaju powłoki, środka do polerowania oraz użytych narzędzi. Opracowaliśmy podkładki z pianki, aby sprostać wymaganiom wynikającym z unikalnego składu chemicznego coraz bardziej zaawansowanych technologii lakierniczych i bezbarwnych. Podkładki z pianki są zazwyczaj mniej agresywne i zapewniają bardziej delikatne wykończenie niż podkładki wełniane. Zazwyczaj pracują one z wyższymi prędkościami obrotowymi niż gąbki wełniane i wykorzystują połączenie działania tnącego oraz wytwarzanego ciepła, aby delikatnie stopić powłokę powierzchniową i usunąć drobne rysy, ślady po wirówkach oraz uszkodzenia powierzchni. Wkładki piankowe różnią się stopniem ścieralności, który zależy od ich miękkości oraz wielkości otworów; im większy otwór, tym bardziej agresywna jest wkładka. Wycierki z „komórkami zamkniętymi” są najmniej agresywnym rodzajem. Wycierki piankowe stosuje się w połączeniu z pastami polerskimi i nadają się do użycia z narzędziami obrotowymi oraz mimośrodowymi. Nasz system 3M™ Perfect-It™ został opracowany z myślą o uzyskaniu powierzchni o jakości wystawowej, charakteryzujących się głębokim kolorem i intensywnym połyskiem. Nasz system wykorzystuje szereg uzupełniających się materiałów ściernych, podkładek polerskich oraz firmowych środków polerskich w czterech etapach naprawy. Stopnie obejmują szlifowanie, wygładzanie rys, polerowanie pastą, polerowanie maszynowe oraz usuwanie śladów po wirówkach. Nakład pracy i etapy niezbędne do naprawy lakieru zależą od stopnia uszkodzenia, a Perfect-It™ zapewnia skuteczne rozwiązanie na każdym stopniu naprawy lakieru bezbarwnego i kolorowego. Ściernice 3M™ Trizact™ w połączeniu z unikalnymi preparatami do szlifowania i polerowania firmy 3M zapewniają większą wydajność w warsztacie, a jednocześnie pomagają uzyskać jak najlepszy wygląd pojazdu. Firma 3M oferuje prawie 700 produktów na rynek wtórny, które obejmują wszystkie etapy procesu naprawy samochodów. Zaangażowanie w ciągły rozwój produktów gwarantuje stały dopływ innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do przyspieszenia procesów roboczych, utrzymania niezmiennie wysokiej jakości wyników oraz obniżenia kosztów.

Zaleta:

  • Miękka pianka polerska zapewniająca wysoki połysk
  • Lepiej chłodzi dzięki strukturze waflowej

Zalecenie:

  • W celu usunięcia śladów zawirowań oraz naprawy i odnowienia powłok bez konieczności ponownego lakierowania