Leštící pěnová podložka 3M™ Perfect-IT™, černá, 133 mm

Artiklové číslo: 7000000584
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Barva Černá
Stupeň jemnosti velmi jemný
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr 133 mm
Popis tvaru kulatá
Hnací stroj Excentrické brusky
Leštící fáze Vysoce lesklá politura
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000584
EAN / GTIN 00051131057272
Číslo výrobce 7000000584
L-číslo L01130 100630
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento černý lešticí pad jsme vyvinuli pro použití ve spojení s řadou lešticích prostředků 3M™ Perfect-it™, které jsou speciálně navrženy pro dosažení pololesklých, pololesklých nebo vysoce lesklých povrchových úprav dřeva, automobilů, lodí a leteckých nátěrů. Lešticí kotouč odstraňuje stopy po broušení vytvořené k odstranění drobných defektů na automobilových bezbarvých lacích a lze jej také použít v systému 3M™ Perfect-it™ Paint Finish System pro opravy laků a bezbarvých laků, pokud je vyžadována obzvláště jemná povrchová úprava. Naše podložka je vyrobena s upevňovacím systémem 3M™ Hookit™, který umožňuje rychlé nasazení a sejmutí podložky a bezpečně drží podložku na místě během používání. Lešticí polštářky 3M™ Hookit™ se pohodlně a bezpečně připevňují na háček a smyčku podložky (prodává se samostatně) na rotačním nebo excentrickém nářadí, čistě a snadno se odstraňují a lze je používat opakovaně po celou dobu životnosti polštářku. Konečný výsledek závisí na kombinaci typu povlaku, leštidla a použitého nářadí. Pěnové podložky jsme vyvinuli tak, aby vyhovovaly jedinečnému chemickému složení vyvíjejících se technologií laků a bezbarvých laků. Pěnové polštářky jsou obecně méně agresivní a vytvářejí jemnější povrch než vlněné polštářky. Obvykle pracují při vyšších rychlostech než vlněné pady a využívají kombinaci řezání a generování tepla, aby snadno roztavily povrchovou vrstvu a odstranily jemné škrábance, stopy po víření a poškození povrchu. Pěnové podložky se liší stupněm abrazivity, který je dán jejich měkkostí a velikostí otvorů; čím větší je otvor, tím je podložka agresivnější. „Podložky s uzavřenými buňkami jsou nejméně agresivním typem. Pěnové podložky se používají ve spojení s lešticími prostředky a jsou vhodné pro použití s rotačními a excentrickými nástroji. Náš systém 3M™ Perfect-It™ je navržen tak, aby vytvářel povrchové úpravy výstavní kvality s hlubokou barvou a bohatým leskem. Náš systém využívá postupnou řadu brusných materiálů, lešticích padů a patentovaných lešticích prostředků ve čtyřech stupních opravy. Tyto fáze se skládají z broušení, zjemnění škrábanců, kombinovaného leštění, strojního leštění a odstranění stop po víření. Množství práce a fáze potřebné pro opravu laku závisí na závažnosti vad laku a Perfect-It™ poskytuje účinné řešení pro každou fázi opravy bezbarvého laku a laku. Brusiva 3M™ Trizact™ spolu s unikátním složením směsí a lešticích prostředků 3M zajišťují vyšší produktivitu v dílně a zároveň pomáhají dosáhnout nejlepšího možného vzhledu vozidla. Společnost 3M nabízí téměř 700 poprodejních produktů pokrývajících všechny fáze procesu oprav automobilů. Závazek neustálého vývoje produktů zajišťuje stálý přísun inovativních řešení, která vedou k rychlejším pracovním postupům, trvale kvalitním výsledkům a nižším nákladům.

Výhoda:

  • Měkká lešticí pěna pro vysoký lesk
  • Chladí lépe díky vaflové struktuře

Doporučení:

  • Chcete-li odstranit vírové značky a opravit a obnovit nátěry bez přelakování