3M™ Perfect-it™ poleringspude af skum, sort, 133 mm

Art.-nr.: 7000000584
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Farve sort
Finhedsgrad meget fin
Hårdhedsgrad blød
Diameter 133 mm
Formbeskrivelse rund
Drevmaskine excentersliber
Poleringstrin højglanspolering
Produkttype polerskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000584
EAN/GTIN 00051131057272
Producentnummer 7000000584
L-nummer L01130 100630
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vi har udviklet denne sorte polerpad til brug sammen med vores 3M™ Perfect-it™-serie af polermidler, der er specielt designet til at opnå halvblank, halvblank eller højblank finish på træ-, bil-, marine- og rumfartsbelægninger. Polerpuden fjerner slibemærker, der er skabt for at fjerne mindre defekter i klarlakker til biler, og kan også bruges i 3M™ Perfect-it™ Paint Finish System til reparation af maling og klarlakker, når der er behov for en særlig fin finish. Vores pad er fremstillet med 3M™ Hookit™-fastgørelsessystem, som giver mulighed for hurtig påsætning og aftagning af pad'en og holder pad'en sikkert på plads under brug. 3M™ Hookit™ polerrondeller fastgøres nemt og sikkert til en krog- og løkkebagside (sælges separat) på roterende eller excentriske værktøjer, fjernes rent og nemt og kan bruges igen og igen i hele rondellens levetid. Det endelige resultat afhænger af kombinationen af belægningstype, polermiddel og værktøj. Vi har udviklet skumpuder til at imødekomme den unikke kemiske sammensætning af nye lak- og klarlakteknologier. Skumpuder er generelt mindre aggressive og giver en finere finish end uldpuder. De arbejder typisk ved højere hastigheder end uldpads og bruger en kombination af skæring og varmeudvikling til let at smelte overfladebelægningen og fjerne fine ridser, hvirvelmærker og overfladeskader. Skumpuder varierer i deres grad af slibning, som bestemmes af deres blødhed og hullernes cellestørrelse; jo større hul, jo mere aggressiv er puden. »Closed cell″-pads er den mindst aggressive type. Skumrondeller bruges sammen med polermidler og er velegnede til brug med roterende og excentriske værktøjer. Vores 3M™ Perfect-It™ system er designet til at producere finish i udstillingskvalitet med dyb farve og fyldig glans. Vores system anvender en række slibemidler, polerpuder og proprietære polermidler i fire reparationstrin. Faserne består af slibning, forfining af ridser, compounding, maskinpolering og fjernelse af hvirvelmærker. Den mængde arbejde og de faser, der kræves til lakreparation, afhænger af, hvor alvorlige lakfejlene er, og Perfect-It™ giver en effektiv løsning til hver fase af klarlak- og lakreparation. 3M™ Trizact™ slibemidler sikrer sammen med 3M's unikke compound- og polishformuleringer større produktivitet på værkstedet, samtidig med at de hjælper med at opnå det bedst mulige udseende på køretøjet. 3M tilbyder næsten 700 eftermarkedsprodukter, der dækker alle faser af bilreparationsprocessen. En forpligtelse til løbende produktudvikling sikrer en jævn strøm af innovative løsninger, der fører til hurtigere arbejdsgange, resultater af konstant høj kvalitet og lavere omkostninger.

Fordel:

  • Blødt polerskum til højglans
  • Cooles bedre gennem vaffelstruktur

Anbefaling:

  • For at fjerne hvirvelmærker og reparere og gendanne belægninger uden at male igen