Tampon de lustruire din spumă 3M™ Perfect-it™ Hookit™, cu față ondulată, 5 1/4 in

Cod articol.: 7000000584
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Culoarea negru
Grad de fineţe foarte fin
Grad de duritate Netratat
Diametru 133 mm
Descrierea formei rotund
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Nivel de şlefuire Lustruire cu luciu
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000584
EAN / GTIN 00051131057272
Număr producător 7000000584
L-Număr L01130 100630
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Am dezvoltat acest tampon de lustruire negru pentru a fi utilizat împreună cu familia noastră de produse de lustruire 3M™ Perfect-it™, special concepute pentru a obține finisaje semilucioase, semilucioase sau foarte lucioase pe acoperiri din lemn, auto, marine și aerospațiale. Tamponul de șlefuire îndepărtează urmele de șlefuire create pentru a înlătura defectele minore ale straturilor transparente auto și poate fi utilizat și în Sistemul de finisare a vopselelor 3M™ Perfect-it™ pentru repararea vopselelor și straturilor transparente atunci când este necesar un finisaj deosebit de fin. Tamponul nostru este fabricat cu sistemul de atașare 3M™ Hookit™ care permite aplicarea și îndepărtarea rapidă a tamponului și îl menține ferm în poziție în timpul utilizării. Tampoanele de lustruire 3M™ Hookit™ se atașează convenabil și sigur la un tampon suport cu cârlig și buclă (vândut separat) pe unelte rotative sau excentrice, se îndepărtează curat și ușor și pot fi utilizate din nou și din nou pe toată durata de viață a tamponului. Rezultatul final depinde de combinația dintre tipul de acoperire, polish și uneltele utilizate. Am dezvoltat tampoane din spumă pentru a răspunde compoziției chimice unice a tehnologiilor de vopsire și de acoperire transparentă în continuă evoluție. Tampoanele din spumă sunt în general mai puțin agresive și produc un finisaj mai fin decât tampoanele din lână. Acestea funcționează de obicei la viteze mai mari decât tampoanele din lână și utilizează o combinație de tăiere și generare de căldură pentru a topi cu ușurință stratul de acoperire al suprafeței și pentru a îndepărta zgârieturile fine, urmele de vârtej și deteriorarea suprafeței. Tampoanele din spumă variază în funcție de gradul lor de abrazivitate, care este determinat de moliciunea lor și de dimensiunea celulelor găurilor; cu cât gaura este mai mare, cu atât tamponul este mai agresiv. Tampoanele cu „celule închise” sunt cele mai puțin agresive. Tampoanele din spumă sunt utilizate împreună cu polish-urile și sunt potrivite pentru utilizarea cu unelte rotative și excentrice. Sistemul nostru 3M™ Perfect-It™ este conceput pentru a produce finisaje de calitate expozițională, cu culori profunde și luciu bogat. Sistemul nostru utilizează o serie secvențială de abrazive, tampoane de lustruire și produse de lustruire brevetate în patru etape de reparație. Etapele constau în șlefuire, rafinarea zgârieturilor, compoundare, lustruire mecanică și îndepărtarea urmelor de rotire. Cantitatea de muncă și etapele necesare pentru repararea vopselei depind de gravitatea defectelor de vopsea, iar Perfect-It™ oferă o soluție eficientă pentru fiecare etapă de reparare a stratului transparent și a vopselei. Abrazivii 3M™ Trizact™, împreună cu formulările unice de compuși și polish ale 3M, asigură o productivitate mai mare în atelier, contribuind în același timp la obținerea celui mai bun aspect posibil al autovehiculului. 3M oferă aproape 700 de produse aftermarket care acoperă toate fazele procesului de reparații auto. Angajamentul față de dezvoltarea continuă a produselor asigură un flux constant de soluții inovatoare care conduc la fluxuri de lucru mai rapide, rezultate de înaltă calitate constantă și costuri mai mici.

Avantaj:

  • Spumă moale de lustruire pentru luciu ridicat
  • Cooles mai bine prin structura vafflei

Recomandare:

  • Pentru a elimina marcajele de vârtej și a repara și a restaura acoperirile fără a se revopsi