• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Tampone di lucidatura in spugna 3M™ Perfect-it™ Hookit™

Codice art.: 7000000584
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 12 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Colore nero
Grado di finezza es. molto fine
Grado di durezza Es. morbida
Diametro 133 mm
Descrizione della forma es. tonda
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Tipo di lucidatura Lucidatura a specchio
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000584
EAN / GTIN 00051131057272
Codice del produttore 7000000584
Numero-L L01130 100630
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Riduci al minimo l'accumulo di calore durante la lucidatura ed elimina meglio le imperfezioni con il tampone lucidante 3M™ Perfect-it™ Hookit™. I nostri tamponi lucidanti sono realizzati di schiuma morbida con profilo basso che ti offre un'area di contatto superficiale più ampia rispetto ai tamponi con superficie piana. Rimuovi i graffi sottili dovuti alla carteggiatura o ai passaggi di finitura su aree superficiali di media grandezza. Il profilo basso aiuta il tampone a trattenere il polish e a ridurre gli schizzi e assicura una superficie morbida per l'applicazione di polish 3M. Il sistema di fissaggio 3M Hookit trattiene saldamente il tampone e ne consente una rapida sostituzione, producendo la finitura finale desiderata se usato con tamponi, utensili rotorbitali e lucidatrici a velocità variabile.

Vantaggi:

  • Crea una superficie morbida per l'applicazione dei polish 3M™
  • Il profilo basso assicura una superficie di contatto sufficiente, senza l'accumulo di calore in eccesso
  • Permette di riparare e ripristinare i rivestimenti senza riverniciarli
  • Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ trattiene saldamente il tampone durante l'uso e consente di sostituirlo rapidamente
  • I tamponi si abbinano a lucidatrici normali, utensili rotorbitali e lucidatrici a velocità variabile per produrre la finitura finale desiderata

Raccomandazioni:

  • Usalo per eliminare imperfezioni e per riparare e ripristinare i rivestimenti senza riverniciare