• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad, schwarz, 133 mm

Artikel-Nr.: 7000000584
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Farbe schwarz
Feinheitsgrad sehr fein
Härtegrad weich
Durchmesser 133 mm
Formbeschreibung Rund
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Polierstufe Hochglanzpolitur
Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000584
EAN / GTIN 00051131057272
Herstellernummer 7000000584
L-Nummer L01130 100630
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wir haben dieses schwarze Polierpad für die Verwendung in Verbindung mit unserer 3M™ Perfect-it™-Poliermittel-Familie entwickelt, die speziell für die Erzielung von seidenmatten, halbglänzenden oder hochglänzenden Oberflächen auf Holz-, Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtbeschichtungen entwickelt wurde. Das Polierpad entfernt Schleifspuren, die zur Beseitigung kleiner Defekte in Autoklarlacken entstanden sind, und kann auch im 3M™ Perfect-it™ Lackfinish-System für die Reparatur von Lacken und Klarlacken verwendet werden, wenn ein besonders feines Finish erforderlich ist. Unser Pad wird mit dem 3M™ Hookit™-Befestigungssystem hergestellt, das ein schnelles Anbringen und Entfernen des Pads ermöglicht und das Pad während des Gebrauchs sicher an seinem Platz hält. 3M™ Hookit™-Polierpads lassen sich bequem und fest an einem Klett-Stützteller (separat erhältlich) auf rotierenden oder Exzenterwerkzeugen anbringen, lassen sich sauber und einfach entfernen und können während der gesamten Lebensdauer des Pads immer wieder verwendet werden. Das Endergebnis hängt von der Kombination aus Beschichtungsart, Politur und verwendeten Werkzeugen ab. Wir haben Schaumstoffpads entwickelt, um der einzigartigen chemischen Zusammensetzung der sich weiterentwickelnden Lack- und Klarlacktechnologien gerecht zu werden. Schaumstoffpads sind im Allgemeinen weniger aggressiv und erzeugen ein feineres Finish als Wollpads. Sie arbeiten normalerweise mit höheren Drehzahlen als Wollpads und nutzen eine Kombination aus Schneiden und Wärmeentwicklung, um die Oberflächenbeschichtung leicht zu schmelzen und feine Kratzer, Wirbelspuren und Oberflächenbeschädigungen zu entfernen. Schaumstoffpolster variieren in ihrem Schleifgrad, der durch ihre Weichheit und die Zellgröße der Löcher bestimmt wird; je größer das Loch, desto aggressiver das Polster. „Geschlossenzellige“ Polster sind die am wenigsten aggressive Art. Schaumstoffpolster werden in Verbindung mit Polituren verwendet und eignen sich für den Einsatz mit rotierenden und Exzenterwerkzeugen. Unser 3M™ Perfect-It™-System wurde entwickelt, um Oberflächen in Ausstellungsqualität mit tiefer Farbe und sattem Glanz zu erzeugen. Unser System verwendet eine aufeinander aufbauende Reihe von Schleifmitteln, Polierpads und firmeneigenen Polituren in vier Reparaturstufen. Die Stufen bestehen aus Schleifen, Kratzerverfeinerung, Compoundierung, maschinellem Polieren und Beseitigung von Wirbelspuren. Der Arbeitsaufwand und die für die Lackreparatur erforderlichen Stufen hängen von der Schwere der Lackfehler ab, und Perfect-It™ bietet eine effektive Lösung für jede Stufe der Reparatur von Klarlack und Lack. 3M™ Trizact™ Schleifmittel sorgen zusammen mit den einzigartigen 3M-Compound- und Politurformulierungen für eine höhere Produktivität in der Werkstatt und tragen gleichzeitig dazu bei, das bestmögliche Erscheinungsbild des Fahrzeugs zu erzielen. 3M bietet fast 700 Aftermarket-Produkte an, die alle Phasen des Autoreparaturprozesses abdecken. Das Engagement für eine kontinuierliche Produktentwicklung gewährleistet einen stetigen Strom innovativer Lösungen, die zu schnelleren Arbeitsabläufen, gleichbleibend hochwertigen Ergebnissen und geringeren Kosten führen.

Vorteil:

  • Weicher Polierschaum für hohen Glanz
  • Kühlt besser durch Waffelstruktur

Empfehlung:

  • Zur Beseitigung von Verwirbelungsspuren sowie zur Reparatur und Wiederherstellung von Beschichtungen ohne Neulackierung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb