Omschrijving:
Wij hebben deze zwarte polijstschijf ontwikkeld voor gebruik in combinatie met onze 3M™ Perfect-it™ polijstschijven, die speciaal ontworpen zijn om halfglanzende, halfglanzende of hoogglanzende afwerkingen te verkrijgen op coatings van hout, auto's, de scheepvaart en de ruimtevaart. De polijstpad verwijdert schuursporen die ontstaan zijn om kleine defecten in blanke autolakken te verwijderen en kan ook gebruikt worden in het 3M™ Perfect-it™ Paint Finish System voor het herstellen van verf en blanke lak wanneer een bijzonder fijne afwerking vereist is. Onze pad is vervaardigd met het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem dat een snelle toepassing en verwijdering van de pad mogelijk maakt en de pad stevig op zijn plaats houdt tijdens het gebruik. 3M™ Hookit™ polijstpads worden gemakkelijk en veilig bevestigd aan een steunschijf met klittenband (apart verkrijgbaar) op roterende of excentrische gereedschappen, worden schoon en gemakkelijk verwijderd en kunnen steeds opnieuw gebruikt worden tijdens de levensduur van de pad. Het uiteindelijke resultaat hangt af van de combinatie van het coatingtype, het polijstmiddel en het gebruikte gereedschap. Wij hebben foam pads ontwikkeld om te voldoen aan de unieke chemische samenstelling van zich ontwikkelende lak- en blanke laktechnologieën. Foampads zijn over het algemeen minder agressief en produceren een fijnere afwerking dan wollen pads. Ze werken meestal op hogere snelheden dan wollen pads en gebruiken een combinatie van snijden en warmteontwikkeling om de oppervlaktecoating gemakkelijk te smelten en fijne krassen, swirlsporen en beschadigingen te verwijderen. Schuimstof pads variëren in hun schuurgraad, die bepaald wordt door hun zachtheid en de celgrootte van de gaatjes; hoe groter de gaatjes, hoe agressiever de pad. Pads met “gesloten cellen” zijn het minst agressieve type. Schuimstof pads worden gebruikt in combinatie met polijstmiddelen en zijn geschikt voor gebruik met roterende en excentrische gereedschappen. Ons 3M™ Perfect-It™ systeem is ontworpen om afwerkingen van tentoonstellingskwaliteit met diepe kleuren en rijke glans te produceren. Ons systeem maakt gebruik van een opeenvolgende reeks schuurmiddelen, polijstpads en eigen polijstmiddelen in vier herstelfasen. De fases bestaan uit schuren, krasveredeling, compounding, machinaal polijsten en het verwijderen van swirlmarks. De hoeveelheid werk en de fasen die nodig zijn voor lakreparatie hangen af van de ernst van de lakdefecten, en Perfect-It™ biedt een effectieve oplossing voor elke fase van blanke lak en lakreparatie. 3M™ Trizact™ schuurmiddelen zorgen samen met 3M's unieke samenstelling en polijstformules voor een hogere productiviteit in de werkplaats en helpen tegelijkertijd het best mogelijke uiterlijk van het voertuig te bereiken. 3M biedt bijna 700 aftermarket producten voor alle fasen van het autoreparatieproces. Het streven naar voortdurende productontwikkeling zorgt voor een gestage stroom van innovatieve oplossingen die leiden tot snellere werkprocessen, resultaten van constante hoge kwaliteit en lagere kosten.
Voordeel:
- Biedt een zacht oppervlak voor het toedienen van de 3M™ polijstmiddelen
- Voorkomt extreme temperatuuropbouw
- Herstelt en repareert coatings zonder opnieuw te moeten verven
Advies:
- Om wervelvlekken te verwijderen en coatings te repareren en te herstellen zonder te lakken