3M™ Perfect-It™ Boina de pulido Negro 135mm

N.º do artigo: 7000000584
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante 3M™ Perfect-it™ Polierschaumpad
Cor preto
Grau de finura muito fino(a)
Grau de dureza macio(a)
Diâmetro 133 mm
Descrição da forma redondo(a)
Motor de acionamento retificadoras excêntricas
Nível de polimento polidor de alto brilho
Tipo de produto disco de polimento

Identificação e classificação

Número do artigo 7000000584
EAN/GTIN 00051131057272
Número do fabricante 7000000584
Número L L01130 100630
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Hemos diseñado esta almohadilla de pulido negra para usarla junto con nuestra familia de abrillantadores 3M™ Perfect-it™ especialmente desarrollados para alcanzar acabados de alto brillo, satinados o semibrillantes en recubrimientos de madera, automoción, náuticos y aeroespaciales. La almohadilla elimina los arañazos de lija abrasiva que se crean al eliminar pequeños defectos en capas transparentes de la industria de la automoción y también puede usarse en el sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-it™ para la reparación de pintura y de capas transparentes cuando se requiere del acabado más fino. Nuestra almohadilla se fabrica con el sistema de acoplamiento 3M™ Hookit™ para el montaje y la extracción rápida de almohadillas y para sostenerla de forma segura en su sitio durante el uso. Las almohadillas de pulido Hookit™ se acoplan conveniente y firmemente al soporte de una almohadilla de disco de enganchar y girar (se venden por separados) en herramientas rotativas o rotorbitales, pueden extraerse limpia y fácilmente y reutilizarse de nuevo durante toda la vida de la almohadilla. Los resultados de acabado dependen de la combinación del tipo de recubrimiento, del abrillantador y de las herramientas empleadas.Hemos desarrollado nuestras almohadillas de espuma para responder a la composición química única de la pintura en evolución y a las tecnologías de capa transparente. Las almohadillas de espuma, por lo general, son menos agresivas y producen un acabado más fino que las almohadillas de lana. Normalmente, funcionan a rpm más altas que las almohadillas de lana, apoyándose en una combinación de corte y de calor acumulado para derretir ligeramente el recubrimiento de la superficie y eliminar arañazos finos, marcas de remolino y daños de la superficie. Las almohadillas de espuma se dividen en rangos de niveles de abrasión determinados por la suavidad y el tamaño de celda de los orificios; cuanto más grande el orificio, más agresiva la almohadilla. Las almohadillas de ″celda cerrada″ son el tipo menos agresivo. Las almohadillas de pulido de espuma se usan junto con abrillantadores y son aptas para su uso en herramientas rotorbitales y rotativas.Nuestro sistema 3M™ Perfect-It™ se creó para producir acabados de grado de exposición con un profundo color y un rico brillo. Nuestro sistema usa una serie progresiva de abrasivos, de almohadillas de pulido y de abrillantadores propios en las cuatro fases de la reparación. Las fases son el lijado, la mejora de arañazos, la composición, el abrillantado mecánico y la eliminación de remolinos. El nivel de trabajo y las etapas necesarias para la reparación de pintura depende de la gravedad de la imperfección de la pintura y Perfect-It™ proporciona una solución eficaz para cualquier nivel de capa transparente y de reparación de pintura. Los abrasivos 3M™ Trizact™, junto con las fórmulas de compuestos y de abrillantadores únicas de 3M proporcionan una aumento en la productividad del taller, y a la vez, ayudan a ofrecer el vehículo de mejor aspecto posible. 3M ofrece más de 700 productos postventa que cubren cada fase del proceso de refinado de autos. El compromiso con el desarrollo continuo del producto garantiza un flujo de soluciones innovadoras que da como resultado un rendimiento más rápido del trabajo, resultados de calidad consistente y una reducción de costes.

Vantagem:

  • Proporciona una superficie suave para aplicar abrillantadores 3M
  • La cara abarquillada proporciona suficiente superficie de contacto sin un exceso de acumulación del calor
  • Repara y restaura recubrimientos sin necesidad de volver a pintar
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Hookit™ sostiene la almohadilla de forma segura y proporciona un rápido cambio de almohadilla
  • Las boinas se combinan con pulidoras orbitales y rotorbitales y con pulidoras de velocidad variable para producir el acabado final deseado

Recomendação:

  • Se utiliza para eliminar marcas circulares, así como para reparar y restaurar revestimientos sin tener que volver a pintar