Walizka narzędziowa „BIG Twin Move”, Typ: 1

Nr art.: 692615 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: ABS
  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane
  • nośność walizki: 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta BIG Twin Move
materiał ABS
sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
nośność walizki 30 kg
długość wewnętrzna 490 mm
szerokość wewnętrzna 370 mm
wysokość wewnętrzna 210 mm
masa 8,6 kg
na rolkach tak
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Numer producenta 00 21 41 LE
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała konstrukcja wykonana z tworzywa ABS w kolorze czarnym z portfelową ramą aluminiową i metalowymi zawiasami. Walizka jest wyposażona w stabilny i ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Możliwość indywidualnego oznaczenia za pomocą 2 dołączonych naklejek umieszczanych w odpowiednim polu. Panele narzędziowe wykonane są z odpornych na zabrudzenia płyt komorowych PP.
Wpuszczona w pojemnik denny rączka teleskopowa oraz dwa lekko obracające się kółka umieszczone od strony zewnętrznej w celu zapewnienia komfortowego transportu.
Stabilność we wszystkich pozycjach otwarcia dzięki umieszczonym po obu stronach zatrzaskowym uchwytom pokrywy z mechanizmem zawiasowym, możliwość swobodnej regulacji kąta. Możliwość otwarcia z jednej lub z obu stron. Dno i pokrywa mogą być otwierane niezależnie od siebie i mają każdorazowo po 2 metalowe blokady uchylne do mocowania. Dno jest dodatkowo zabezpieczone 1 trzycyfrowym zamkiem szyfrowym.
Wyposażenie wewnętrzne:
Łącznie 95 miejsc na narzędzia:
Pokrywa:
1 panel narzędziowy z 12 przegródkami i 1 płaska przegroda z przodu i 10 elastycznych pasków z tyłu.
1 panel narzędziowy z 7 elastycznymi paskami 1 kieszenią zaciskową w pokrywie.
Środkowa część z 37 elastycznymi paskami.
Dno:
1 pojemnik dolny (mocowany zatrzaskowo) z 3 podłużnymi przegródkami (3× wersja długa).
1 panel narzędziowy z 12 przegródkami i 1 płaska przegroda służąca jako pokrywa pojemnika dolnego.
Środkowa część z 15 elastycznymi paskami i 13 przegródkami.