{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał |
aluminium; z tworzywa sztucznego
|
|
| Maks. nośność |
30 kg
|
|
| Głębokość wewnętrzna |
210 mm
|
|
| Szerokość wewnętrzna |
490 mm
|
|
| Wysokość wewnętrzna |
370 mm
|
|
| Masa |
8,6 kg
|
|
| Właściwości |
Zamykane kłódką; Do układania w stosy
|
|
| Wyposażenie |
Pola do opisu; Półki; Koła; Uchwyt do przenoszenia
|
|
| Pojemność |
38 l
|
|
| Liczba zamknięć |
4
|
|
| Odcień, Czarny |
Czarny głęboki
|
|
| Odcień, Srebrna |
Srebrny szary
|
|
| Oznaczenie producenta |
BIG Twin Move
|
|
| Kolor |
Czerwony; Czarny; Srebrna
|
|
| Typ rolek |
Koła skrętne
|
|
| Liczba rolek, Koła skrętne |
2 szt.
|
|
| Liczba kół/rolek łącznie |
2 szt.
|
|
| Zakres zastosowania |
Walizka
|
|
| Rodzaj produktu |
walizka
|
|
| Szerokość zewnętrzna |
520 mm
|
|
| Wysokość zewnętrzna |
435 mm
|
|
| Głębokość zewnętrzna |
290 mm
|
|
| Zapięcie |
Zacisk
|
|
| Na rolkach |
tak
|
| Numer artykułu | 692615 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773071549 | |
| Numer producenta | 00 21 41 LE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |