Kufr na nářadí „BIG Twin Move“, Typ: 1

Artiklové číslo: 692615 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál hliník; plast
Nosnost max. 30 kg
Vnitřní rozměr hloubka 210 mm
Vnitřní rozměr šířka 490 mm
Vnitřní rozměr výška 370 mm
Hmotnost 8,6 kg
Vlastnosti Zamykání pomocí visacího zámku; Stohovatelné
Vybavení Popisovací pole; Přihrádky; Kolečka; Držadlo pro přenášení
Objem 38 l
Počet uzávěrů 4
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce BIG Twin Move
Barva červená; Černá; Stříbrná
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Rozsah použití Kufříky
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 520 mm
Vnější rozměr – výška 435 mm
Vnější rozměr – hloubka 290 mm
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Číslo výrobce 00 21 41 LE
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Odolné provedení z ABS-materiálu, barva černá s hliníkovým rámem po obvodu a kovovými závěsy. Kufr má stabilní a ergonomické držadlo. Pro individuální značení se pro popisovací pole dodávají 2 nálepky. Nástrojové tabule jsou vyrobeny z dutinových desek z PP odolných proti znečištění.
Teleskopická rukojeť zapuštěná ve dnu a dvě vnější kolečka s lehkým chodem nabízí pohodlnou přepravu.
Volně stojící ve všech polohách otevření díky oboustranně umístěným, držákům víka se západkami se závěsovou mechanikou, volně nastavitelný úhel. Možnost jedno nebo oboustranného otevření. Dno a víko je možné otvírat nezávisle na sobě a mají vždy 2 kovové sklopné zámky k upevnění. Dno je možné dodatečně zjistit 1 třímístným číselným zámkem.
Vnitřní vybavení:
Celkem 95 nástrčných možností:
Víko:
1 nástrojová tabule s 12 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou na přední straně a 10 elastickými lamelami na zadní straně.
1 nástrojová tabule se 7 elastickými lamelami a 1 přihrádkou ve víku.
Střední část s 37 elastickými lamelami.
Dno:
1 miska na dno (upevnění drukem) se 3 podélnými děliči (3× dlouhý).
1 nástrojová tabule s 12 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou jako kryt misky na dno.
Střední část s 15 elastickými lamelami a 13 zásuvnými přihrádkami.