Mallette à outils “BIG Twin Move” 1

Réf.: 692615 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
  • Matériau: ABS
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Charge admissible de la valise: 30

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BIG Twin Move
Matériau ABS
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Charge admissible de la valise 30 kg
Dim. int., L 490 mm
Dim. int., l 370 mm
Dim. int., H 210 mm
Poids 8,6 kg
à roulettes oui
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Réf. fabricant 00 21 41 LE

Description

Exécution:

Version en ABS résistant noir, avec cadre en aluminium sur tout le pourtour et charnières métalliques. La mallette est munie d'une poignée ergonomique solide. 2 autocollants pour la zone d'inscription sont fournis à des fins d'identification individuelle. Les plateaux porte-outils sont composés de plateaux alvéolaires antisalissures en PP.
Avec poignée télescopique intégrée dans le fond et deux roues souples montées à l'extérieur pour un transport aisé.
Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables des deux côtés avec mécanisme de charnière, inclinaison librement réglable. Ouverture d'un seul côté ou des deux côtés. Le fond et le couvercle s'ouvrent indépendamment l'un de l'autre et sont munis de 2 serrures métalliques à bascule pour fixation. Le fond peut également être protégé par 1 serrure à combinaison de trois chiffres.
Equipement intérieur:
95 possibilités de compartimentage au total:
Couvercle:
1 plateau porte-outils avec 12 compartiments souples et 1 compartiment plat à l'avant et 10 languettes élastiques à l'arrière.
1 plateau porte-outils avec 7 languettes élastiques et 1 compartiment dans le couvercle.
Partie centrale avec 37 languettes élastiques.
Fond:
1 coque de fond (maintien par bouton-pression) avec 3 diviseurs longitudinaux (3× longs).
1 plateau porte-outils avec 12 compartiments souples et 1 compartiment plat servant de couvercle pour la coque de fond.
Partie centrale avec 15 languettes élastiques et 13 compartiments souples.