{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | aluminiu; plastic | |
| Capacitate portantă max. | 30 kg | |
| Adâncime internă | 210 mm | |
| Dimensiune interioară l | 490 mm | |
| Dimensiune interioară H | 370 mm | |
| Greutate | 8,6 kg | |
| Caracteristici | Cu închidere cu lacăt; Poate fi stivuit | |
| Echipament | Câmpuri de inscripţionare; Rafturi; Roţi; Mâner | |
| Volum | 38 l | |
| Număr de închizători | 4 | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Denumirea producătorului | BIG Twin Move | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 2 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Serviete | |
| Tip produs | serviete | |
| Dimensiune exterioară l | 520 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 435 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 290 mm | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 692615 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773071549 | |
| Număr producător | 00 21 41 LE | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |