Työkalulaukku ”BIG Twin Move” 1

Tuote nro.: 692615 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: ABS
  • Työkalujen säilytystapa: Lokerot
  • laukun kuormitettavuus: 30

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä BIG Twin Move
Raaka-aine ABS
Työkalujen säilytystapa Lokerot
laukun kuormitettavuus 30 kg
Sisäpituus 490 mm
Sisäleveys 370 mm
Sisäkorkeus 210 mm
Paino 8,6 kg
siirrettävät kyllä
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Valmistajan numero 00 21 41 LE

Kuvaus

Malli:

Kulutusta kestävä malli ABS-materiaalia, musta, alumiinikehys, metallisaranat. Salkussa on tukeva ja ergonominen kahva. Yksilöllistä merkintää varten mukana on kaksi tarraa, jotka voidaan kiinnittää merkintäkenttään. Työkalualustat koostuvat likaa hylkivistä PP-kennolevyistä.
Pohjaan asennettu tekoskooppikahva ja kaksi kevyesti pyörivää rullaluistinpyörää kätevään kuljetukseen.
Pysyy paikoillaan ilman tukea kaikissa avatuissa asennoissa kummallekin puolelle kiinnitetyn, lukittuvan, saranamekanismilla varustetun kansipidikkeen ansiosta, kulma vapaasti säädettävissä. Voidaan avata yhdeltä tai kummaltakin puolelta. Pohja ja kansi voidaan avata toisistaan riippumatta ja kumpikin on varustettu kahdella metallisella kääntölukolla. Pohja on lukittavissa lisäksi yhdellä kolminumeroisella numerolukolla.
Sisäpuolen varustus:
Yhteensä 95 kiinnitysmahdollisuutta:
kansi:
1 työkalualusta, jossa 12 lokeroa ja 1 litteä lokero etupuolella ja 10 kuminauhaa takapuolella.
1 työkalualusta, jossa 7 kuminauhaa ja 1 kannellinen asiakirjatasku .
Keskiosa, jossa 37 kuminauhaa.
Pohja:
1 pohjalokero (kiinnitettävissä painonapilla) ja 3 pituusjakajaa (3× pitkä).
1 työkalualusta, jossa 12 lokeroa ja 1 litteä lokero, joka toimii pohjalokeron suojuksena.
Keskiosa, jossa 15 kuminauha ja 13 lokeroa.