{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Gamintojo pavadinimas | BIG Twin Move | |
| Spalva | raudona; juoda; sidabro spalvos | |
| Vidinis plotis | 490 mm | |
| Vidinis aukštis | 370 mm | |
| Vidinis gylis | 210 mm | |
| Apimtis | 38 l | |
| Užraktų kiekis | 4 | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 2 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 2 vnt. | |
| Paskirtis | Lagaminai | |
| Produkto rūšis | Lagaminai | |
| Savybė | užrakinama pakabinama spyna; galima krauti eilėmis | |
| Įranga | etikečių vieta; lentynos; ratukai; Rankena | |
| Užsegimas | įtempiamas užraktas | |
| Išorinis plotis | 520 mm | |
| Išorinis aukštis | 435 mm | |
| Išorinis matmuo gylis | 290 mm | |
| Medžiaga | aliuminis; iš plastiko | |
| Keliamoji galia maks. | 30 kg | |
| Svoris | 8,6 kg | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 692615 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773071549 | |
| Gamintojo numeris | 00 21 41 LE | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |