„BIG Twin Move” szerszámkoffer 1

Cikkszám: 692615 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: ABS
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek
  • Koffer terhelhetőség: 30

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BIG Twin Move
Alapanyag ABS
Szerszámtárolás módja Tartófülek
Koffer terhelhetőség 30 kg
Belső méret hossz 490 mm
Belső méret szélesség 370 mm
Belső méret magasság 210 mm
Súly 8,6 kg
gurítható igen
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Gyártó száma 00 21 41 LE

Leírás

Kivitel:

ABS anyagból készült fekete színű strapabíró kivitel körbefutó alumínium kerettel és fém zsanérokkal. A koffer stabil és ergonomikus fogantyúval rendelkezik. Az egyedi megjelölés érdekében a feliratozó mezőhöz 2 matricát mellékelünk. A szerszámbetétek szennytaszító légkamrás PP lapokból vannak.
Az aljrészbe süllyesztett teleszkópos nyéllel, valamint két külső, könnyen járó gördeszka görgővel a kényelmes szállításhoz.
Minden nyitási helyzetben szabadon megáll a kétoldali, rögzülő, zsanér mechanikás fedéltartónak köszönhetően, a szög szabadon beállítható. Egyik vagy mindkét oldalra nyitható. Az aljrész és a fedél egymástól függetlenül nyitható és a rögzítéshez 2-2 fém zárral rendelkeznek. Az aljrész ezen felül 1 három számos számkombinációs lakattal biztosítható.
Belső kialakítás:
Összesen 95 tárolási lehetőség:
Fedél:
1 szerszámbetét 12 tartózsebbel és 1 lapos rekesszel az elülső oldalon és 10 rugalmas füllel a hátoldalon.
1 szerszámbetét 7 rugalmas füllel és 1 tárolórekesz a fedélben.
Középső fül 37 rugalmas füllel.
Alsó rész:
1 aljrész (gombbal rögzíthető) 3 hosszanti felosztóval (3× hosszú).
1 szerszámbetét 12 tartózsebbel és 1 lapos rekesz az aljrész fedeleként.
Középső rész 15 rugalmas füllel és 13 tartózsebbel.