Gereedschapskoffer ‘BIG Twin Move’ 1

Artikelnummer: 692615 1
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 30

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BIG Twin Move
Materiaal ABS
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 30 kg
Binnenmaat lengte 490 mm
Binnenmaat breedte 370 mm
Binnenmaat hoogte 210 mm
Gewicht 8,6 kg
verrijdbaar ja
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692615 1
EAN/GTIN 4003773071549
Nummer fabrikant 00 21 41 LE

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke uitvoering van ABS-materiaal, zwart met aluminium frame rondom en metalen scharnieren. Koffer met stabiele en ergonomische draaggreep. Voor een individuele markering worden 2 stickers voor het notitievak meegeleverd. De gereedschapsbladen bestaan uit vuilafstotende PP-holle-kamerplaten.
Met een in de bodem verzonken telescopische handgreep en twee aan de buitenzijde liggende, licht lopende skaterwielen voor comfortabel transport.
Vrij staand in alle openingen dankzij aan beide zijden aangebrachte, vergrendelende dekselhouders met scharniermechanisme, hoek vrij instelbaar. Aan één of twee zijden te openen. Bodem en deksel kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend en hebben resp. 2 metalen kantelsloten voor fixatie. De bodem kan bovendien meteen driecijferig cijferslot worden beveiligd.
Binnenzijde:
in totaal 95 steekmogelijkheden:
Deksel:
1 Gereedschapsblad met 12 insteekvakken en 1 plat vak aan de voorzijde en 10 elastische lussen aan de achterzijde.
1 Gereedschapsblad met 7 elastische lussen en 1 klemvak in het deksel.
Middendeel met 37 elastische lussen.
Bodem:
1 Bodemschaal (met drukknop vast te zetten) met 3 verdelers in lengterichting (3× lang).
1 Gereedschapsblad met 12 insteekvakken en 1 plat vak als afdekking van de bodemschaal.
Middendeel met 15 elastische lussen en 13 insteekvakken.