Step drill, 10mm shank, max capacity 40.5 mm

Nr art.: 678006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 -
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 96 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 6,5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 40,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba stopni 11
Długość rowków mocujących Lc 96 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kształt szlifu N
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 96 mm
Masa 310 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 678006
EAN / GTIN 3148516780065
Numer producenta 678006
Numer L L60130 1336
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For precise, cylindrical drilling in all materials
  • Pre-drilling not required
  • Cross-cutting: self-centring
  • Low effort for the user, no burr formation
  • Better chip ejection
  • Lower vibration, quieter
  • Cylindrical shank with 3 flanks for safe, even drive
  • Laser marking in a groove to identify the different diameters

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 10 L [mm]: 96
  • [g]: 310