{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | - | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Délka stopky LS | 96 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 6,5 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 40,5 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet stupňů | 11 | |
| Délka upínací drážky Lc | 96 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Tvar nábrusu | N | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 96 mm | |
| Hmotnost | 310 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták |
| Katalogové číslo | 678006 | |
| EAN / GTIN | 3148516780065 | |
| Číslo výrobce | 678006 | |
| L-číslo | L60130 1336 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |