Stopenjski vrtalnik ISO 6,5 - 40,5 mm 11 stopenj

Št. art.: 678006
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 678006
EAN/GTIN 3148516780065
Številka proizvajalca 678006
L-število L60130 1336
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za natančno cilindrično vrtanje v vse materialePredvrtavanje ni potrebnoKrižno brušenje: samocentriranjeMajhen napor za uporabnika, brez nastajanja ostružkovIzboljšano izmetavanje drobcevMajše vibracije, tišjeCylindrično rezilo s tremi stranicami za varen, enakomeren pogonLasersko označevanje v žlebu za prepoznavanje različnih premerov

Lastnosti:

  • D [mm]: 10 L [mm]: 96
  • [g]: 310