• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ISO-stappenboor , 11 stappen , Ø 6,5 - 40,5 mm

Artikelnummer: 678006
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 678006
EAN/GTIN 3148516780065
Nummer fabrikant 678006
L-nummer L60130 1336
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor nauwkeurig, cilindrisch boren in alle materialen
  • Voorboren niet nodig
  • Cross-cutting: zelfcentrerend
  • Minder inspanning voor de gebruiker, geen braamvorming
  • Betere spaanafvoer
  • Lager trillingsniveau, stiller
  • Cilindrische schacht met 3 flanken voor veilige, gelijkmatige aandrijving
  • Laser-markering in een groef om de verschillende diameters te identificeren

Kenmerk:

  • D [mm]: 10 L [mm]: 96
  • [g]: 310

Diensten en productadviseurs

Meld u aan