{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | - | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Longitud vástago LS | 96 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 6,5 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 40,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Cantidad de escalones | 11 | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 96 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Forma de rectificado | N | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | HSS | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 96 mm | |
| Peso | 310 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca escalonada |
| Número de artículo | 678006 | |
| EAN / GTIN | 3148516780065 | |
| Número del fabricante | 678006 | |
| Número L | L60130 1336 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |