{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | - | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea tijei LS | 96 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 6,5 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 40,5 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Număr de trepte | 11 | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 96 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Formă şlefuire | N | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | HSS | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 96 mm | |
| Greutate | 310 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu în trepte |
| Cod articol | 678006 | |
| EAN / GTIN | 3148516780065 | |
| Număr producător | 678006 | |
| L-Număr | L60130 1336 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |