{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | - | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Skaftlængde | 96 mm | |
| Skærediameter, min. | 6,5 mm | |
| Skærediameter, maks. | 40,5 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Antal trin | 11 | |
| Spånnotlængde | 96 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Slibeform | N | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 96 mm | |
| Vægt | 310 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | trinbor |
| Artikelnummer | 678006 | |
| EAN/GTIN | 3148516780065 | |
| Producentnummer | 678006 | |
| L-nummer | L60130 1336 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |