Mèche à étages ISO 6,5 - 40,5mm 11 étages

Réf.: 678006
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 -
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 10 mm
Longueur de queue LS 96 mm
Diamètre des dents, min. Dc min. 6,5 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 40,5 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de marches 11
Longueur des goujures Lc 96 mm
Nombre de lèvres Z 2
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe HSS
Interface interface 1
Longueur totale L 96 mm
Poids 310 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret étagé

Identification et classification

Référence article 678006
EAN / GTIN 3148516780065
Réf. fabricant 678006
Article hors catalogue L60130 1336
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit:Pour un perçage cylindrique précis dans tous les matériauxPas besoin de pré-perçageAffûtage en croix: auto-centrageMoins d'effort pour l'utilisateur, pas de formation de bavuresMeilleure éjection des copeauxMoins de vibrations, plus silencieuxTige cylindrique à 3 flancs pour un entraînement sûr et régulierMarquage laser dans une rainure pour identifier les différents diamètres

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 10 L [mm]: 96
  • [g]: 310