Zestaw bitów „Tool-Check PLUS” z urządzeniem uruchamiającym i nasadkami do kluczy nasadowych 39-elem., liczba części: 39

Nr art.: 676172 39
Rabat
663,62 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 118 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
Zestaw / asortyment
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Liczba narzędzi
39
Długość grotu l1
25 mm
Liczba elementów
39 szt.
Odcień, Zielony
Czysta zielona
Oznaczenie producenta
Tool-Check PLUS
Do zastosowania maszynowego
tak
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów
C 6,3; E 6,3
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne; Grot wymienny; Z magazynkiem bitów
Typ uchwytu
Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
5,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
3 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
PH3; TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH)
PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ)
PH2; PZ1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich
5,5
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
BiTorsion
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn.
BiTorsion
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ)
BiTorsion
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH)
BiTorsion
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich
BiTorsion
Kolor
Zielony; Czarny
Rodzaj produktu
Bity/groty
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
chromowanie na matowo
Zestaw
tak
Napęd
Uchwyt bitów; Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676172 39
EAN / GTIN 4013288234896
Numer producenta 05049055001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 2 szt., wielk. 1; 3 szt., wielk. 2; 1 szt., wielk. 3
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: 1 szt., wielk. 1; 3 szt., wielk. 2; 1 szt., wielk. 3
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 1,0×5,5 mm
Nasadki kluczy nasadowych 1/4 cala, do śrub z łbem 6-kątnym: Po 1 szt, rozm; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 szt. czworokąt wewnętrzny 1/4 cala − uchwyt bitów 1/4 cala
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K
Uchwyty do wkrętaków: 1 szt.
Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala: 1 szt. nr 676645 rozm. 1/4