Súprava bitov „Tool-Check PLUS“ s pracovným nástrojom a nadstavcami pre nástrčné kľúče 39-dielna, Počet dielov: 39

Č. pol.: 676172 39
Zľava
118,66 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 021 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Tool-Check PLUS
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač; 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; Plochý skrutkovač
Počet dielov 39
Ovládací nástroj Račňa na bity 1/4 palca; Násady skrutkovačov
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676172 39
EAN/GTIN 4013288234896
Číslo výrobcu 05049055001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača Kraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 2 ks Veľ. 1; 3 ks Veľ. 2; 1 ks Veľ. 3
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 1 ks Veľ. 1; 3 ks Veľ. 2; 1 ks Veľ. 3
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Po 1 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: á 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks veľ. 1,0 × 5,5 mm
Nadstavce pre nástrčný kľúč 1/4-palcové, pre vonkajší šesťhran: 1 ks Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adaptér: 1 ks 1/4 palca vnútorný štvorhran − 1/4 palca bitový upínač
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K
Násady skrutkovačov: 1 ks
Račňa na bity 1/4 palca: 1 ks č. 676645 veľ. 1/4