Bitssortiment ”Tool-Check PLUS” med bitsskruvmejsel och hylsor 39 delar, Antal delar: 39

Article no.: 676172 39
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 021 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Tool-Check PLUS
Drivprofil Sexkantnyckel; Pozidriv skruvdragare; 6-kant-skruvmejsel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Spårskruvmejsel
Antal delar 39
Drivverktyg Bits-spärrnyckel 1/4 tum; bitsskruvmejsel
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 676172 39
EAN / GTIN 4013288234896
Manufacturer number 05049055001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: 2 st storlek 1; 3 st storlek 2; 1 st storlek 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: 1 st storlek 1; 3 st storlek 2; 1 st storlek 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st strl. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st storlek 1,0×5,5 mm
Hylsnyckelinsatser 1/4 tum, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste
bitshållare “Rapidaptor”: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K
bitsskruvmejsel: 1 St.
Bits-spärrnyckel 1/4 tum: 1 st nr 676645 storlek 1/4