Jeu d’embouts “Tool-Check PLUS” avec manche universel et douilles 39 pièces, Nombre de pièces: 39

Réf.: 676172 39
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
632 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 39 pc.
Teinte, vert Vert pur
Référence fabricant Tool-Check PLUS
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur vert; noir
Pour utilisation sur machine oui
Longueur lame l1 25 mm
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 39
Taille du moteur, porte-embouts C6,3; E6,3
Caractéristiques poignée lame interchangeable; magasins d’embouts intégré; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 5,5 mm
Ouverture, pour vis à six pans creux 3 mm
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles PH3; TX10
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) 5,5
Taille côté sortie, pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité TX10
Particularité, pour vis à six pans creux biTorsion
Particularité, pour vis TORX® femelles biTorsion
Particularité, pour vis à fente (SL) biTorsion
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) biTorsion
Particularité, pour vis Phillips (PH) biTorsion
Type de produit embouts
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts; poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL); pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 676172 39
EAN / GTIN 4013288234896
Réf. fabricant 05049055001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d’embouts et d’un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 2 pc. réf. 1; 3 pc. réf. 2; 1 pc. réf. 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 1 pc. réf. 1; 3 pc. réf. 2; 1 pc. réf. 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 pièce réf. 1,0×5,5 mm
Douilles 1/4 pouce, pour 6 pans mâle: 1 de chaque réf. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 pièce carré femelle 1/4 pouce − porte-embouts 1/4 pouce
Adaptateur “Rapidaptor”: 1 pièce 675020 réf. 6,3K
Porte-tournevis: 1 pièce
Cliquet pour embouts 1/4 pouce: 1 pièce 676645 réf. 1/4