Set de biţi „Tool-Check PLUS” cu clichet de antrenare şi chei tubulare 39 buc., Număr de piese: 39

Cod articol.: 676172 39
Reducere
121,38 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.311 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă; Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță
Număr de unelte 39
Lungimea lamei l1 25 mm
Număr de piese 39 buc.
Nuanță, verde Verde luminos
Denumirea producătorului Tool-Check PLUS
Culoarea verde; negru
Recomandat pentru utilizare mașini da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi C 6,3; E 6,3
Caracteristici de prindere Ergonomic; Lamă înlocuibilă; Magazie biţi integrată
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 5,5 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 3 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne PH3; TX10
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță TX10
Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă 5,5
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne BiTorsion
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne BiTorsion
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) BiTorsion
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) BiTorsion
Particularitate, pentru şuruburi cu fantă BiTorsion
Tip produs Biţi/lame
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Set/ garnitură da
Acţionare Suport pentru biţi; Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676172 39
EAN / GTIN 4013288234896
Număr producător 05049055001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: 2 buc. Ref. 1; 3 buc. Ref. 2; 1 buc. Ref. 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 1 buc. Ref. 1; 3 buc. Ref. 2; 1 buc. Ref. 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Câte 1 buc. ref. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Câte 1 buc. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 1,0×5,5 mm
Biţi de cheie tubulară 1/4 inch, pentru hexagon exterior: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adaptor: 1 buc. locaş pătrat 1/4 inch − suport pentru biţi 1/4 inch
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K
Suport pentru şurubelniţe: 1 buc.
Clichet pentru bit 1/4 inch: 1 buc. Cod 676645 Ref. 1/4