{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido |
Juego / surtido
|
|
| Embalaje |
Caja
|
|
| Salida de velocidad |
Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); para ranura; Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad
|
|
| Cantidad de herramientas |
39
|
|
| Longitud cuchilla l1 |
25 mm
|
|
| Número de piezas |
39 ud.
|
|
| Color, verde |
Verde puro
|
|
| Denominación del fabricante |
Tool-Check PLUS
|
|
| Para uso en máquina |
sí
|
|
| Procedimiento de fabricación |
con forjado en estampa
|
|
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas |
C 6,3; E 6,3
|
|
| Características mango |
Cuchilla intercambiable; Depósito de puntas integrado; Forma ergonómica
|
|
| Tipo de mango |
Mango estándar
|
|
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos |
5,5 mm
|
|
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos |
3 mm
|
|
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos |
PH3; TX10
|
|
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) |
PH1
|
|
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) |
PH2; PZ1
|
|
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad |
TX10
|
|
| Tamaño de salida, para ranura |
5,5
|
|
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos |
BiTorsion
|
|
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos |
BiTorsion
|
|
| Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) |
BiTorsion
|
|
| Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) |
BiTorsion
|
|
| Particularidad, para ranura |
BiTorsion
|
|
| Color |
verde; negro
|
|
| Tipo de producto |
Puntas/cuchillas
|
|
| Material |
acero al cromo-vanadio
|
|
| Superficie |
aplicación mate cromada
|
|
| Juego |
sí
|
|
| Accionamiento |
Asiento para puntas; Mango
|
| Número de artículo | 676172 39 | |
| EAN / GTIN | 4013288234896 | |
| Número del fabricante | 05049055001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |