Sada bitů „Tool-Check PLUS“ s ovládacím nástrojem a nástrčnými hlavicemi pro nástrčné klíče 39dílná, Počet přepážek: 39

Artiklové číslo: 676172 39
Sleva
3 035,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 118 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
Sada / sortiment
Obal
Bedna / krabice / box
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché; Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
Počet kusů nářadí
39
Délka čepele l1
25 mm
Počet přepážek
39 ks
Barevný odstín, Zelená
Čistá zelená
Označení výrobce
Tool-Check PLUS
Vhodné k použití ve strojích
ano
Výrobní proces
zápustkově kované
Velikost pohonu, Upínač bitů
C 6,3; E 6,3
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické; Integrovaný zásobník bitů; Výměnná čepel
Typ rukojeti
Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
5,5 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem
3 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
PH3; TX10
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH)
PH1
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ)
PH2; PZ1
Velikost unašeče, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
TX10
Velikost unašeče, ploché
5,5
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem
BiTorsion
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX®
BiTorsion
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ)
BiTorsion
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH)
BiTorsion
Zvláštní znaky, ploché
BiTorsion
Barva
Zelená; Černá
Druh produktu
Bity/čepele
Materiál
chromvanadiová ocel
Povrch
matně chromované
Set / sada
ano
Pohon
Upínač bitů; Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676172 39
EAN / GTIN 4013288234896
Číslo výrobce 05049055001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 2 ks vel. 1; 3 ks vel. 2; 1 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 1 ks vel. 1; 3 ks vel. 2; 1 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks. vel. 1,0×5,5 mm
Nástrčné hlavice 1/4 palce, pro vnější šestihran: Po 1 ks. vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran − 1/4 palcový upínač bitu
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K
Držák šroubováků: 1 ks
Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676645 vel. 1/4