• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bits-Sortiment „Tool-Check PLUS“ mit Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel-Einsätzen 39-teilig, Anzahl Teile: 39

Artikel-Nr.: 676172 39
Rabatt
129,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 118 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
Satz / Sortiment
Verpackung
Kiste / Kasten / Box
Abtrieb
für Außen-Sechskant; für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz; für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift
Anzahl Werkzeuge
39
Länge Klinge l1
25 mm
Anzahl Teile
39 St.
Farbton, grün
Reingrün
Herstellerbezeichnung
Tool-Check PLUS
geeignet für den Maschineneinsatz
ja
Herstellungsverfahren
gesenkgeschmiedet
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme
C 6,3; E 6,3
Eigenschaften Griff
auswechselbare Klinge; ergonomisch; integriertes Bit-Magazin
Art Griff
Standardgriff
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant
5,5 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant
3 mm
Größe Abtrieb, für Innen-TORX®
PH3; TX10
Größe Abtrieb, für Phillips (PH)
PH1
Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ)
PH2; PZ1
Größe Abtrieb, für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift
TX10
Größe Abtrieb, für Schlitz
5,5
Besonderheit, für Innen-Sechskant
BiTorsion
Besonderheit, für Innen-TORX®
BiTorsion
Besonderheit, für Pozidriv (PZ)
BiTorsion
Besonderheit, für Phillips (PH)
BiTorsion
Besonderheit, für Schlitz
BiTorsion
Farbe
grün; schwarz
Produktart
Bits/Klingen
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
matt verchromt
Set/ Satz
ja
Antrieb
Bit-Aufnahme; Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676172 39
EAN / GTIN 4013288234896
Herstellernummer 05049055001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: 2 St. Gr. 1; 3 St. Gr. 2; 1 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: 1 St. Gr. 1; 3 St. Gr. 2; 1 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 1,0×5,5 mm
Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, für Außen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant − 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K
Schraubendreherhalter: 1 St.
Bit-Ratsche 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 676645 Gr. 1/4