Groty do wkrętów płaskich Halfmoon, 4 mm , szerokość ostrza b: 1,5mm

Nr art.: 669932 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 800/9 C
szerokość ostrza 1,5 mm
grubość ostrza 0,23 mm
⌀ grotu 1,5 mm
długość grotu 20 mm
długość całkowita 44 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
profil czopu lub gniazda wejściowego Półksiężyc
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Numer producenta 05135265001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Pasuje do:

wkrętaka z uchwytem nr 669931.

Wskazówka:

Pozostałe groty do bitów pod nr 669933669936.