Lâmina de fenda Halfmoon, 4 mm, Largura da aresta de corte l: 1,5

N.º do artigo: 669932 1,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 800/9 C
Largura da aresta de corte 1,5 mm
Espessura da lâmina 0,23 mm
⌀ da lâmina 1,5 mm
Comprimento da lâmina 20 mm
comprimento total 44 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Perfil de acionamento Halfmoon
Tipo de produto Inserto para chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 669932 1,5
EAN/GTIN 4013288168276
Número do fabricante 05135265001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade.

Indicado para:

Suporte de chave de parafusos n.º 669931.

Nota:

Lâminas de pontas adicionais estão disponíveis em 669933669936.