Urakantaterä Halfmoon, 4 mm, Terän leveys b: 1,5mm

Tuote nro.: 669932 1,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 800/9 C
Terän leveys 1,5 mm
Terän paksuus 0,23 mm
Terän ⌀ 1,5 mm
Terän pituus 20 mm
Kokonaispituus 44 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Väänninprofiili Halfmoon
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Valmistajan numero 05135265001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä.

Sopii:

Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931

Ohje:

Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.