Tijă de şurubelniţă lată Halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Cod articol: 669932 1,5
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 800/9 C
Lăţimea lamei 1,5 mm
Grosimea tăişului 0,23 mm
⌀ lamei 1,5 mm
Lungimea lamei 20 mm
Lungimea totală 44 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Profil de antrenare Halfmoon
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Număr producător 05135265001

Descriere

Execuţie:

Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate.

Adaptat pentru:

Coadă de şurubelniţă Cod 669931.

Notă:

Mai multe tije pentru biţi la Cod 669933669936.