Zestaw wkrętaków elektronicznych mikro w torbie tekstylnej ESD, Liczba części: 20

Nr art.: 669930 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 20
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem TORX-PLUS®; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Microstix®; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Opakowanie torba
Oznaczenie producenta Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Liczba elementów 20 szt.
Seria Kraftform Kompakt Micro
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 97 mm
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich BiTorsion
Kolor Żółty; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669930 20
EAN / GTIN 4013288169662
Numer producenta 05073671001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy, obracająca się gałka, strefa szybkich obrotów do szybkiego, efektywnego wkręcania oraz uchwyt do przenoszenia dużych momentów. Z uchwytem szybkowymiennym do mocowania grotów do bitów Halfmoon 4 mm (nr 669932 do 669936) lub grotów do bitów HIOS 4 mm. Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.
Uchwyt narzędziowy z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, spełnia wymagania ESD.

Zastosowanie:

Do elektronicznych prac w zakresie zagrożonym powstawaniem ładunków elektrostatycznych.

Zawartość:

uchwyt wkrętaka: 1 szt. nr 669931
Groty do wkrętów płaskich nr 669932: po 1 szt. rozm. 1,5; 2; 3
groty do wkrętów z główką Phillips nr 669933: po 1 szt. rozm. 00; 0; 1
Groty 6-kątne nr 669934: po 1 szt. rozm. 1,5; 2
Groty do Torx® nr 669935: po 1 szt. rozm. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Groty do Torx Plus® nr 669936: po 1 szt., rozm. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Groty do Torx Plus® IPR z otworem: 1 szt. wielk. 1IPR